ヤマト産業
装置用大流量調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
本体:C3771B/ダイアフラム:耐寒NBR/弁材:PCTFE/その他:SUS316、NBR、PTFE、SUS304
注文コード
18680211
品番
NPR-14S(押しネジ式)
参考基準価格(税別)
¥1,250,600
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途
気密・耐圧・高圧充填 集合装置用
仕様
フィルタ粗さ(μm):40
材質
本体:C3771B/ダイアフラム:耐寒NBR/弁材:PCTFE/その他:SUS316、NBR、PTFE、SUS304
質量(kg)
14
使用圧力(MPa)
二次側:0.4~0.99
使用温度(℃)
ー60~40
接続
入口:Rc1"、出口:Rc1"
使用ガス
O2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG
標準流量(m
3
/h)
O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
一次側圧力(MPa)
2~35
最大流量(m
3
/h)
O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
関連資料:
(0.62MB)
注意
※腐食性ガス・毒性ガス及びCO2、フロンのようなゴムに影響を及ぼすガスはご使用になれません。
※圧力調整器の上流側にラインストレーナを設けて下さい。