ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
二又バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
入口:M16×1.5(左) 袋ナット(R)、112
注文コード
18680238
品番
VW-01AC
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
全長(mm)
112
質量(g)
320
最高使用圧力(MPa)
0.19
接続
入口:M16×1.5(左) 袋ナット(R)、112
使用ガス
プロパン・アセチレン
関連資料:
(0.47MB)
注意
※溶接・溶断目的でアセチレンにご使用される場合は、出口それぞれに乾式安全器が必要となります。詳