ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18680256
品番
YR-500 N2O
参考基準価格(税別)
¥138,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途
シールドガス熟成容器取付用
仕様
フィルタ粗さ(μm):40
材質
本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)
2.5
最大流量(L/min)
20
使用圧力(MPa)
二次側:0.1〜0.6
使用温度(℃)
ー45〜40
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス
N2O
一次側圧力計(MPa)
25
一次側圧力(MPa)
2〜12
二次側圧力計(MPa)
1
標準流量(L/min)
20
関連資料:
(0.93MB)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※C2H4ガスの露点温度は、-50℃以下でご使用下さい。
※ガスの露点温度が-50℃を超える場合は、温水等の加温装置を設けて強制加熱して下さい。
※連続使用1時間以内でご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
※使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。