連結管

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様標準 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P) 注文コード18680299 品番P-02
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様・接続など29種類から選べます 他の種類を見る

ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。

仕様標準 質量(kg)0.9 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P) 使用ガスO2/N2/Ar/Air/CO2/N2O
関連資料:(0.42MB)
注意
※アセチレン・エチレンには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする