ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
連結管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
標準
接続
入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)
注文コード
18680308
品番
P-03
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
仕様
標準
質量(kg)
0.9
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20
接続
入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)
使用ガス
H2
関連資料:
(0.42MB)
注意
※アセチレン・エチレンには使用できません。