連結ホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様手締めタイプ 材質NBR 接続入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4 注文コード18680606 品番P-12H-1000
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・材質・接続など16種類から選べます 他の種類を見る

ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。

仕様手締めタイプ 材質NBR 質量(kg)0.35 最高使用圧力(MPa)1.56 最小曲げ半径(mm)70 接続入口:W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:R1/4 使用ガスLPG チューブ長さ(mm)1000 設計圧力(MPa)1.56
関連資料:(0.5MB)
注意
※ナイロンホース、NBRホースは02, H2, CO2 には、ご使用になれません。
※ナイロンホースでCO2を使用されると、ナイロンとCO2が反応し、機器に影響をおよぼす液体が出てくることがあります。((テフロンフレキホースはCO2でご使用になれます。)
※P-11 (アセチレン用)は、DMF容器にはご使用になれません。ステンレス連結管(P.255〜258) をお選びください。
※ 連結ホース(ナイロン、テフロン等すべて)はガスが透過するものと考えてください。特に可燃性ガス、毒性ガスをガスの透過が発生してはいけない条件で使用される場合は、金属の連結管をご使用ください。
※P-11はアセ枠別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする