画像準備中

逆止弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)1〜30 接続入口:W22-14(右)オネジ(P)、出口:W22-14(右)メネジ(P) 材質(本体)ステンレス 注文コード18681035 品番HCV-1S-300P-G
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は使用圧力範囲・接続・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

高圧ガスの逆流を防止します。

質量(kg)0.55 材質(本体)ステンレス 使用圧力範囲(MPa)1〜30 接続入口:W22-14(右)オネジ(P)、出口:W22-14(右)メネジ(P) クラッキング圧力(MPa)0.2 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス Cv値1.1 圧力(MPa)1次側:30
関連資料:(0.59MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする