ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 逆火防止器
逆止弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
1〜30
接続
入口:W22-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(R)
材質(本体)
ステンレス
注文コード
18681051
品番
HCV-2S-300-R
参考基準価格(税別)
¥171,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力範囲・接続・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高圧ガスの逆流を防止します。
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ステンレス
使用圧力範囲(MPa)
1〜30
接続
入口:W22-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(R)
クラッキング圧力(MPa)
0.6
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値
1.2
圧力(MPa)
1次側:30
関連資料:
(0.59MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。