ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 逆火防止器
超高圧逆止弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18681166
品番
HCV-6S-22
参考基準価格(税別)
¥135,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
仕様
許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)
形状
出入口:W22-14山(右)オネジ
材質(本体)
ステンレス
使用圧力(MPa)
2〜45
使用温度(℃)
ー10〜40(設計温度:ー10〜75)
クラッキング圧力(MPa)
1以下
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
Cv値
0.25
口径
出入口:Φ8
圧力(MPa)
1次側:45
関連資料:
(0.48MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。