低温用逆止弁

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)0.2〜25 接続出入口:W30-14メネジ(R) 注文コード18681209 品番HCV-3SN-200-LT
参考基準価格(税別)¥171,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は使用圧力範囲・接続など3種類から選べます 他の種類を見る

LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。

質量(kg)1.5 材質(本体)ステンレス 使用圧力範囲(MPa)0.2〜25 使用温度(℃)ー196〜45(設計温度:ー196〜75) 接続出入口:W30-14メネジ(R) クラッキング圧力(MPa)0.05以下 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス Cv値4.4 圧力(MPa)1次側:25
関連資料:(0.36MB)
注意
※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。又、取付方法について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする