ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 吹管・火口
ヤマト産業の 切断器・溶断器
大型B号切断器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
プロパン
仕様
火口付、プロパン
注文コード
18681236
品番
YTC-B(プロパン用・火口付)
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
仕様
火口付、プロパン
全長(mm)
620
質量(g)
1060
切断板厚(mm)
火口番号4:50〜100/火口番号5:100〜150/火口番号6:150〜200
使用ガス
プロパン
酸素圧力(MPa)
0.5〜0.6
火口番号
4、5、6
圧力(MPa)
プロパン:0.05
関連資料:
(0.56MB)
注意
※大型B号切断器は、ガス消費量が多いため、容器を複数集合させる必要があります。
※OKホースは使用できません。