画像準備中

中型直頭式切断器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスアセチレン 仕様火口無、切断酸素孔(Φmm):火口番号1:0.7/火口番号2:0.9/火口番号3:1.1 注文コード18681270 品番YTC-MS-F(アセチレン用・火口無)
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は使用ガス・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
OKコック使用可能です。

仕様火口無、切断酸素孔(Φmm):火口番号1:0.7/火口番号2:0.9/火口番号3:1.1 全長(mm)482(火口除く) 質量(g)750 切断板厚(mm)火口番号1:1〜5/火口番号2:5〜15/火口番号3:15〜30 使用ガスアセチレン 酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3 火口番号1、2、3 圧力(MPa)アセチレン:0.02
関連資料:(0.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする