ヤマト産業
ヤマト産業の ガス溶断・溶接
ヤマト産業の 吹管・火口
ヤマト産業の 切断器・溶断器
大型A号直頭式切断器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
プロパン
仕様
火口付、切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
注文コード
18681315
品番
YTC-AS-F(プロパン用・火口付)
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
OKコック使用可能です。
仕様
火口付、切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)
567(火口除く)
質量(g)
960
切断板厚(mm)
火口番号1:1〜10/火口番号2:10〜50/火口番号3:50〜100
使用ガス
プロパン
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
1、2、3
圧力(MPa)
プロパン:0.03
関連資料:
(0.56MB)