画像準備中

大型B号直頭式切断器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスプロパン 仕様火口付、切断酸素孔(Φmm):火口番号4:2.0/火口番号5:2.4/火口番号6:2.7 注文コード18681358 品番YTC-BS(プロパン用・火口付)
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は使用ガス・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。

仕様火口付、切断酸素孔(Φmm):火口番号4:2.0/火口番号5:2.4/火口番号6:2.7 全長(mm)632(火口除く) 質量(g)1060 切断板厚(mm)火口番号4:50〜100/火口番号5:100〜150/火口番号6:150〜200 使用ガスプロパン 酸素圧力(MPa)0.5〜0.6 火口番号4、5、6 圧力(MPa)プロパン:0.05
関連資料:(0.56MB)
注意
※大型B号切断器は、ガス消費量が多いため、容器を複数集合させる必要があります。
※OKホースは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする