LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
LITEC (ライテック)の 体育/スポーツ用品
LITEC (ライテック)の 球技
バドミントンセット+1
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18682040
品番
DF120
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バドミントンラケット2本組プラス1本。対象年齢(6歳以上)。
セット内容
バドミントンラケット2本、ミニバドミントンラケット1本、シャトルコック1個、シャトルボール1個
材質
【ラケット】EVA・PVC・スチール・木・アクリル・ナイロン【シャトルコック】EVA・PE【シャトルボール】EVA・PE
色
ラケット:ブルー・パープル・イエロー