メイン画像

S1155CHC30GSA1200PESET 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682058 S1155CHC30GSA1200PESET 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682058 S1155CHC30GSA1200PESET 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682058 S1155CHC30GSA1200PESET 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682058 S1155CHC30GSA1200PESET 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682058 S1155CHC30GSA1200PESET 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 18682058

超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682058 品番S1155CHC30GSA1200PESET
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。

用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断 セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース 材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂 全長(mm)225 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 有効長(mm)195 刃厚(mm)1.25 能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20 1インチ当たり山数8 適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)〜175mm、ステンレス4〜12mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする