メイン画像

コードレスオービタルサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N) 注文コード18682155 品番GSS10.8V-13HSET
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます
コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です
握りやすいソフトラバーグリップです
電子無段変速

用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)1.02 回転数(min-1[r.p.m])6000〜11000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×110×131 プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1[回/分])12000〜20000 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6 振動3軸合成値(m/s2)サンディング3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする