メイン画像

コードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) セット内容本体(のこ刃取付本体の右側)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃×1枚 注文コード18682180 品番GKS18V-57-2HSET
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利
作業効率を高めるブレーキ付
EMPがモーターを過負荷から保護
ブラシレスモーター採用
バッテリーを守るECP機能搭載
LEDライト付

用途木材の切断 セット内容本体(のこ刃取付本体の右側)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃×1枚 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9〜1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする