用途木材の切断
セット内容本体(のこ刃取付本体の左側)、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃×1枚
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9〜1.8