メイン画像

GKS18V-68CHSET コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682198 GKS18V-68CHSET コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682198 GKS18V-68CHSET コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682198 GKS18V-68CHSET コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682198

コードレス丸のこ BITURBO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682198 品番GKS18V-68CHSET
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コード式を超える1800W相当のハイパワー。
ブラシレスモーター採用。
コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。

用途木材の切断 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289 プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184〜190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0〜50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)2.5 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0〜2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする