用途木材の切断
セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184〜190
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0〜50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
振動3軸合成値(m/s2)2.5
適合厚さ(mm)のこ刃:1.0〜2.0