メイン画像

GKS18V-70LHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682225 GKS18V-70LHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682225 GKS18V-70LHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682225 GKS18V-70LHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682225 GKS18V-70LHSET2 コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 18682225

コードレス丸のこ BITURBO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682225 品番GKS18V-70LHSET2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです
左勝手仕様のコードレス丸のこです
ブラシレスモーター採用
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用

用途木材の切断 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚 質量(kg)5.1 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207 ノコ刃外径(Φmm)184〜190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電) 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0〜2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする