メイン画像

コードレスジグソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682241 品番GST18V-125SHSET
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

コンパクトボディでハイパワー
様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン
簡単ブレード交換SDSシステム
EMPが過負荷からモーターを保護
オービタル機構
ダイヤル式電子無段変速
LEDライト(ON/OFFスイッチ有)

用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500〜3500 最大傾斜切断角度(°)左右0〜45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする