メイン画像

コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682277 品番GSA18V-28HSET
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備

用途木材・金属切断解体作業 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、コネクティビティチップ(GCY42)、ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170 ストローク数(min-1[回/分])0〜2900 能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする