用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)
質量(kg)2.23
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148
ストローク数(min-1[回/分])3200
能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
最小切断半径(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)切断7.5