メイン画像

コードレスニブラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18682311 品番GNA18V-16EHSET
参考基準価格(税別)¥164,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です
コード式700W相当のハイパワーです
エルゴノミクスデザインで操作性がUP
メタルフランジ採用で耐久性がUP
バッテリーを守るECP機能搭載です
切りカス下出しです

用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV) 質量(kg)2.33 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156 ストローク数(min-1[回/分])1400 能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 最小切断半径(mm)40 パンチ径(Φmm)5 振動3軸合成値(m/s2)切断4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする