東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の チップボディ
チップボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
主な適合トーチ
ダイヘン:WTCX(M)(L)-3504・WT3500-(S)(M)(L)Dトーキン:WT3500・WTCX-3504
注文コード
18682706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
外径:約10mm
長さ:約71.8mm
主な適合トーチ
ダイヘン:WTCX(M)(L)-3504・WT3500-(S)(M)(L)D
トーキン:WT3500・WTCX-3504
適合純正型番
ダイヘン:U4170G03、トーキン:023461
アンペア
350A