画像準備中

SurfacePro10 5G(Ultra5/8G/256G/Win11/P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18682819 品番EP2-14780
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE 対応OSWindows 11 Pro 24H2 対応nanoSIM、eSIM 有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ) 解像度2880×1920ドット 使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ) バッテリー容量(mAh)4800 記憶容量(GB)8(標準) Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり タッチパネル方式対応 Bluetoothあり Bluetooth 5.3 容量(GB)ストレージ:256 ストレージSSD ディスプレイサイズ(目安)13型 無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応 セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載 オフィスソフトなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする