曜日別特売
VS530C ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683677

本体画像

VS530C ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683677
VS530C ステンレス敷居レール ケージーパルテック 18683677

ステンレス敷居レール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)3000
内容量1本注文コード18683677品番VS530C
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。
戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。
偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。

用途
下荷重用建具用レール・室内間仕切用
コンクリート用
その他【アンカー】7個材質SUS304長さ(mm)3000厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30仕上HL・SPV付入数6
注意
※レールの内側にモルタルを詰めてから取りつけます。
※必ずメーカー専用戸車をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする