代表画像

信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18684088 品番NQ21507
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

インターフェースは、最大4台まで接続可能
W(電源スイッチ付)
適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)

幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100〜242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0〜35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
注意
※プレート別売
※リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。
※電源電圧変動時に瞬間的に明暗することがあります。
※調光信号線は電源線と離して配線してください。
※調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。
※調光信号線の総配線長は100m以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする