有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18684140 品番BSKBU340BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。

付属品取扱説明書/保証書 仕様●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 質量(g)約510 ケーブル長(m)約1.5 適合機器USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 取得規格VCCI Class B 動作温度(℃)温度5〜40、湿度5〜90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
業務で使用
運輸・通信業

総じて静音ですが、唯一スペースキーだけが音を少し発します。
他が良いだけに非常に残念。。スペースキーは変換キーでも  ありますし使用頻度が高いので。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする