使用例

STV2790P-BN-LB Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18685348 STV2790P-BN-LB Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18685348 STV2790P-BN-LB Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18685348 STV2790P-BN-LB Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18685348 STV2790P-BN-LB Vカットの見付けの厚い棚板 ウッドワン 18685348

Vカットの見付けの厚い棚板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18685348 品番 STV2790P-BN-LB
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。
基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)

セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス 長さ(mm)2790 厚さ(mm)90 ライトブラウン色(ブラックチェリー柄) 奥行(mm)750
注意
※受注生産品の為注文後のキャンセル・返品は対応いたしかねます。予めご了承ください。
※製品の長さ2000mm以上につきましては、棚板のたわみ・脱落防止のため必ず補強材またはブラケットなどを使用してお取り付けください。(メーカー推奨補強材:カウンター用ブラケット「ツヨイノ」)
※耐荷重:1枚あたり80kg
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする