付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
仕様●保守:2年
ピッチ(mm)約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMI
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ピンク
高さ調節あり「110mm」
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)
リフレッシュレート(Hz)200
角度調節あり