ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/パープル/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18685917 品番JN-IPS238G200F-HSP-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 仕様●保守:2年 ピッチ(mm)約0.275mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMI 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms 入力端子DP×1/HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)パープル 高さ調節あり「110mm」 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS(HIS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4×7mm) リフレッシュレート(Hz)200 角度調節あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする