ゲーミング 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18685926 品番JN-IPS27G165U-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
付属品DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 仕様●保守:2年 ピッチ(mm)約0.155mm 電源AC 100-240V~50/60Hz DC12/5A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5〜+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):90° コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° ケーブルDP 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節140mm RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格100x100mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)165 角度調節あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする