モバイル 18.5型/1920×1080/Mini-HDMI×2、Type-C×3/シルバー/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18685935 品番JN-DMD-IPS185F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル×2、 給電専用Type-Cケーブル×1、電源アダプター、マニュアル、保証書 仕様●保守:2年 ピッチ(mm)約0.27mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-60℃ 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 / sRGB:98% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C×3 応答速度8ms 入力端子Mini-HDMI×2/Type-C×3 スピーカー2Wx2 色(本体)シルバー 高さ調節なし RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ18.5 パネル駆動方式IPS(HADS) フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz)100 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする