液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/昇降スタンド/65W給電/5年保証/エコ梱包

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18685951 品番JN-D2701C-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサー 仕様●保守:5年 ピッチ(mm)約0.311mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5〜+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 90% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル 応答速度14ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「130mm」 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350cd/m2 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x10mm) リフレッシュレート(Hz)75 角度調節あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする