電池がどれでもライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18686005 品番BF-BM11M-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

単1形〜単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。

質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125 光源ワイドパワー白色LED 使用電池単1形〜単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) 電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分) 耐水性防滴形(IPX1相当) 光束(Lm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする