さらっとメッシュランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18686091 品番-
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて持ち運びやすい自立するランドリーバッグ。
通気性の良いメッシュ生地で洗濯物が蒸れにくく快適です。
コンパクトに折りたためるので収納場所を選びません。

用途ランドリーバッグ 材質ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン 質量(g)約120 容量(L)約37 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×24×40(持ち手を除く)
注意
※洗えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする