NIPLUX
NIPLUXの 生活家電
NIPLUXの 布団乾燥機
ふとん乾燥機 EDry
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18686100
品番
NL-ED24-WT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
おしゃれでスタイリッシュでデザイン。
3WAY(ふとん・靴・衣類)乾燥で使用可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
セット内容
乾燥機本体、ホース、靴用ヘッド、衣類乾燥袋、取扱説明書兼保証書
定格
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約650(付属品含む)
定格消費電力(W)
約400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×55×160