空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0〜100%、色温度は2500K〜6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。 手動式のエアーポンプが付属。 充電式のため、AC電源不要。 ※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。