マルチ計測器
マルチ計測器の その他測定用品
マルチ計測器の 回転計/カウンター
マルチ計測器の 回転計/カウンターその他関連用品
Io方式絶縁監視装置
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18686285
品番
MLA-200LR
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信
ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
付属品
Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
仕様
●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
寸法(mm)
W110 × H85.5 × D35
質量(g)
約300
内径(Φmm)
CT:22
電源(V)
AC 100 ±10% 50/60Hz
精度
設定電流値の±5.0%
表示
警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲
0〜50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力
リレー接点出力