ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー)

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズ3L
内容量1双注文コード18686319品番803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

あて付きマジックテープ付き
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!

用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業サイズ3L材質豚革(表革)機能耐熱・耐久性・耐摩耗性袖口仕様マジック式アテ有無アテ付入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: グラインダー仕上げ
製造業

縫い目にバラ付きがあり同じLLでも完全に入って指もストレスなく曲げられるもの、入るが指が曲がり辛いもの、拳すら入らないものがあり使えない手袋が余ってる状態。3束セット売りの3Lも販売して欲しい。

2024-10-24
用途: 高温になるプレス成型に使用

豚皮なので柔らかく毛羽立たないので、製品に異物が混入する心配がなく長年使用し続けています。

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 作業時

いつもこちらの製品を利用しております。他の製品も使いましたが、革固かったり柔らかすぎたりで、こちらが一番安定しています。

対象商品 : 09140923
2023-06-17
用途: ベビーサンダー等の作業時
株式会社エヌケイコーポレーション

硬くもなく柔すぎでもなく、丁度いい感じです。
また、利用すると思います。

1が参考にしています
2022-11-30
用途: 屋外作業
インプロ・E製造業

柔らかくて丈夫です、コスパ最高!今後も愛用していきます。

対象商品 : 06421581
2022-07-19
用途: 溶接工

いつも在庫を置いています。
たまの割引日にはまとめ買いしています。
問題なく使えて、重宝しています。

対象商品 : 09140966
2021-09-13
用途: 金物組み立て等

材質が個々で全く違うのは残念。
最初からシックリ馴染むやわらかさのものがある
かと思えば少々皮が硬くて暫く使わないと
馴染まないものがある。
柔らかすぎてすぐ破れる物も時々。
おおむね使いやすくて満足。

3が参考にしています
対象商品 : 09140957
2021-03-17
用途: 農作業(草刈り)薪割りその他地域の清掃作業に
ぐらすあーとにんじん

薄くて柔らかく手に馴染み易く丈夫なので気に入っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする