ナチュラ インボックスピコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18686407 品番 NIB-PK-MCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったり!ふた付きが嬉しい小物収納ケースです。
キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。
ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。
ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。
ほんのり透けているデザインなので、いちいちフタを開けて中身を確認しなくてもわかるのがうれしいです。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン 幅(mm)193 クリア 高さ(mm)98 質量(g)298 奥行(mm)265 規格ピコM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする