ナチュラ インボックスピコトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18686441 品番 NIB-PKT-LCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったりな小物収納ケースです。
キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。
ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。
ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン 幅(mm)81 クリア 高さ(mm)54 質量(g)87 奥行(mm)243 規格ピコトレーL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする