マット仕上げのカラーでおしゃれなインテリアを!あなたらしい空間の演出におすすめのプラスチック製シェルフです。
キッチンのラップなどの消耗品、食品ストック置きなどに。横向きで使えば隙間収納にも!脱衣所の洗剤やタオルなどの置き場にも便利です。
お部屋での衣類のたたみ置きに、車庫や倉庫の道具、オフィスでの小物置き場としてもおすすめです。
観葉植物やお気に入りの雑貨、自慢のコレクションアイテムなどを飾るのにもぴったりです。
棚に合わせたサイズの収納ボックスを入れれば、お子さまのおもちゃの片付けなど目隠し収納も叶います。
簡単に組みたてられる&軽くて持ち運びもラクなので、女性の方や一人暮らしの方にもおすすめです。
工具不要簡単組立(約10〜15分)
耐荷重:約10kg(天板1枚当たり約2.5kg)
セット内容:キャップ×4個、棚板×4枚、支柱×12本、脚キャップ×4個