squ+インボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格トートL 注文コード18686547 品番ITO-LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

持ち手付きでキャンプなどのアウトドア、海やプールなどのレジャーシーンに!使い勝手のよいトートバッグ型収納ボックスです。
持ち手付きなので持ち運びに便利で、洗濯物の取り込みや、お買い物バッグとしてもお使いいただけます。
水に濡れても大丈夫なので、キッチンでの調味料や食品ストック入れに、脱衣所でのタオルや洗剤のストック整理にもぴったりです。
お手持ちのカラーボックスに合ったサイズを集めてカスタマイズすれば、無駄のないオリジナル収納スペースが完成します。
持ち手部分を折りたためば積み重ねられて場所をとらないので、賃貸などで収納場所がせまいご家庭やオフィスにも安心してお使いいただけます。
形がかわいく、シンプルなグレーカラーなのでお部屋にポンっと置いておくだけでもおしゃれです。
日本製の収納ボックスなので、安心してお使いいただけます。

材質本体・ハンドル:ポリプロピレン 幅(mm)389 グレー 高さ(mm)236 質量(g)800 奥行(mm)266 規格トートL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする