サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
ナチュラ トラックス ハンドル付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18686617
品番
NTK-H39LCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラーボックスにすっきり収まるコンテナボックス。
持ち運びに便利なハンドル付き。
材質
本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
386
色
クリア
高さ(mm)
260
質量(g)
800
奥行(mm)
246
規格
39L