シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
Livido スピーディーシャツハンガー5本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
18686669
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
シャツの襟首を伸ばさずにセットできるので、衣類にもやさしいハンガーです。
慣れると素早くセットでき、収納や洗濯時にとても便利!
フック回転式
材質
本体・フック/ポリプロピレン
幅(mm)
380
厚さ(mm)
8
色
ブラック
高さ(mm)
208
質量(g)
36