注意
※必ずアース線を取り付ける。
※アース線をガス管につながない。
※指定以外のコンセントに差し込まない。
※水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。
※適正な換気ができるように、製氷機の上部、後部、左右には150mmの空間をあける。
※オーブンや電熱器、またはその他の熱を発生する機器の近くに置かない。
※使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
※電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
※設置後、電源プラグをコンセントに差し込む前に2時間は使用しない。また、少なくとも2時間ふたを開けたままにする。
※廃棄の際は、市区町村にご相談ください。
※子供だけで使わせない。幼児の手の届くところで使わない。
※輸送中、本体を45°以上に傾けたり、上下を逆さにしない。
※平面に置き、水平状態を保つ。
※たこ足配線をしない。
※強い衝撃を与えない。
※コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
※コードを傷つけない。
※本製品は国内専用の一般家庭用です。交流100V50/60Hz 15A以外の電源の使用や業務用として使用しない。
※使用中は本体を持ち運ばない。
※吸い込み口や排気口をふさいだり、ピンなどの異物を入れない。
※電源プラグをなめさせない。
※異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
※電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
※定格15A以上のコンセントを単独で使う。
※電源プラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりをとる。